SLJロッカー(木目扉タイプ) シリーズ

SLJロッカー(木目扉タイプ) シリーズ - 生興

落ち着いた色合いのダークブラウン色を本体に採用。扉には木目調シートで高級感を表現しています。また、木目シート扉には抗菌・防カビ加工のシートを使用しています。

付属品
ハンガーパイプ付網棚、棚板、フック、ネクタイ掛け付鏡、アジャスター付、横連結用穴ハーフパンチ加工(連結ビス付属)
材質
本体:スチール製メラミン焼付塗装、扉:スチール製メラミン焼付塗装シート張り、取手:ABS樹脂(一部抗菌加工)
色
ダークブラウン
耐荷重
棚板:20kg、網棚:10kg、ハンガーパイプ:20kg(等分布過重)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※SLJロッカーの側面には連結用のハーフパンチ加工を施しています。 付属のビスで横連結が可能です。
※ SLJロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。
※ 壁固定の際は壁固定金具TKU-2を、床固定の際は床固定金具YKU-2を、背面連結の 場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。
※ 棚板は取り外しできません
※ボタン錠の非常解錠キーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
全12種類を絞り込む
種別
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
施錠方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05492659SLJ-3M-RBK3人用木目扉ロッカー900×515×1800コインリターン錠タイプ
¥246,300
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493341SLJ-3M-TNBK3人用木目扉ロッカー900×515×1800内筒交換錠タイプ
¥236,800
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493682SLJ-2WM-RBK2人用木目扉ロッカー900×515×1800コインリターン錠タイプ
¥187,300
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494558SLJ-2WM-D3BK2人用木目扉ロッカー900×515×1800ダイヤル錠タイプ
¥188,100
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494786SLJ-2WM-CBK2人用木目扉ロッカー900×515×1800IC錠タイプ
¥261,500
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05495118SLJ-1M-D3BK1人用木目扉ロッカー450×515×1800ダイヤル錠タイプ
¥128,300
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05495897SLJ-3M-CBK3人用木目扉ロッカー900×515×1800IC錠タイプ
¥357,600
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05496816SLJ-3M-D3BK3人用木目扉ロッカー900×515×1800ダイヤル錠タイプ
¥247,500
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05496911SLJ-1M-RBK1人用木目扉ロッカー450×515×1800コインリターン錠タイプ
¥127,900
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05496972SLJ-2WM-TNBK2人用木目扉ロッカー900×515×1800内筒交換錠タイプ
¥181,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497166SLJ-1M-CBK1人用木目扉ロッカー450×515×1800IC錠タイプ
¥165,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05498548SLJ-1M-TNBK1人用木目扉ロッカー450×515×1800内筒交換錠タイプ
¥124,700
¥78,980
¥86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする