ダップ ブラック
ストア・エキスプレス
セレクトカフェテーブル 角型60cm角 シルバー脚〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
ダップ ブラック
ダップ ブラック
ダップ ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82518427
品番
20320-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
アジャスター付き
種別
ダップ ブラック
材質
天板:ダップ化粧天板30mm厚
質量(kg)
10.5
耐荷重(kg)
25
寸法(cm)
60×60×71.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,452
/
税込
¥
1,597
北海道地方
数量1につき
¥
2,376
/
税込
¥
2,614
沖縄地方
数量1につき
¥
3,696
/
税込
¥
4,066
離島
数量1につき
¥
3,696
/
税込
¥
4,066