曜日別特売
20320-204 セレクトカフェテーブル 角型60cm角 シルバー脚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518488

ダップ ホワイト

20320-204 セレクトカフェテーブル 角型60cm角 シルバー脚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518488
20320-204 セレクトカフェテーブル 角型60cm角 シルバー脚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518488
20320-204 セレクトカフェテーブル 角型60cm角 シルバー脚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518488
20320-204 セレクトカフェテーブル 角型60cm角 シルバー脚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518488

セレクトカフェテーブル 角型60cm角 シルバー脚〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別ダップ ホワイト
内容量1台注文コード82518488品番20320-204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
用途
アジャスター付き
種別
ダップ ホワイト
材質
天板:ダップ化粧天板30mm厚
質量(kg)
10.5
耐荷重(kg)
25
寸法(cm)
60×60×71.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,452/税込¥1,597
北海道地方数量1につき¥2,376/税込¥2,614
沖縄地方数量1につき¥3,696/税込¥4,066
離島数量1につき¥3,696/税込¥4,066

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする