曜日別特売
6282-63 スチールロッカーダイヤル錠〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518540

3人用

6282-63 スチールロッカーダイヤル錠〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518540
6282-63 スチールロッカーダイヤル錠〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518540
6282-63 スチールロッカーダイヤル錠〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518540
6282-63 スチールロッカーダイヤル錠〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518540

スチールロッカーダイヤル錠〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別3人用
内容量1台注文コード82518540品番6282-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

お客様の好みの暗証番号で施錠・解除ができる、鍵不要のキーレスタイプのスチールロッカー。不特定多数の人が利用するジム等におすすめです。暗証番号はその都度自由に変えられる自由変換式と、毎回固定の番号を使用する固定式の2種類から設定可能なので、運用スタイルに合わせて使い分けられます。3人用・4人用・5人用のサイズ展開で、利用人数や設置スペースに合わせてお選びいただけます。

用途
ご使用の際は、必ずベースを設置した上でご使用ください。
(4)は(1)~(3)の暗証番号が分からなくなった時の検索キーです。必ずご用意ください。ご注文時にキー責任管理者の方のお名前を伺います。あらかじめご了承ください。
種別
3人用
質量(kg)
22
寸法(cm)
【本体】38.3×45×185【内寸】38×42.5×57【上段】38×42.5×58.5
材質
スチール製(粉体塗装)
注意
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥990/税込¥1,089
北海道地方数量1につき¥1,620/税込¥1,782
沖縄地方数量1につき¥2,520/税込¥2,772
離島数量1につき¥2,520/税込¥2,772

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする