表紙画像
ダイゴー
2027 古川紙工 マンスリーダイアリー A6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
レイアウト・柄
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
レイアウト
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
柄
パンダ アイス
注文コード
82525095
品番
E6263
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
月間予定表はシンプルなブロックマンスリー。使いやすい月曜始まり。毎月アートが変わるデザインです。自由に使えるフリーメモは開く度に楽しい4柄の繰り返しです。
柄
パンダ アイス
レイアウト
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月
サイズ
A6
ページ数
64
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
なし
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636