ダイゴー
2027 古川紙工 マンスリーダイアリー A6
月間予定表はシンプルなブロックマンスリー。使いやすい月曜始まり。毎月アートが変わるデザインです。自由に使えるフリーメモは開く度に楽しい4柄の繰り返しです。
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月
サイズ
A6
ページ数
64
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
なし
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
レイアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82523747
E6261
イヌ シュークリーム
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
82524386
E6262
トリ ケーキ
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
82525095
E6263
パンダ アイス
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
82525120
E6260
アザラシ アイス
1ヶ月ブロック、ブロック、マンスリー
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください