E6260 2027 古川紙工 マンスリーダイアリー A6 ダイゴー 82525120

表紙画像

E6260 2027 古川紙工 マンスリーダイアリー A6 ダイゴー 82525120
E6260 2027 古川紙工 マンスリーダイアリー A6 ダイゴー 82525120
E6260 2027 古川紙工 マンスリーダイアリー A6 ダイゴー 82525120

2027 古川紙工 マンスリーダイアリー A6E6260

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はレイアウト・柄が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
レイアウト
1ヶ月ブロック、ブロック、マンスリー
柄
アザラシ アイス
注文コード
82525120
品番
E6260
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

月間予定表はシンプルなブロックマンスリー。使いやすい月曜始まり。毎月アートが変わるデザインです。自由に使えるフリーメモは開く度に楽しい4柄の繰り返しです。

柄
アザラシ アイス
レイアウト
1ヶ月ブロック、ブロック、マンスリー
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月
サイズ
A6
ページ数
64
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
なし
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする