ムトウユニパック
角2 85
11170406
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・用紙色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500枚)
色
ブルー
用紙色
青系
注文コード
82535665
品番
11170406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
濃いめの色味のカラー封筒です。
用途
A4
用紙色
青系
仕様
中貼
種別
定形外
色
ブルー
紙厚(g/m
2
)
85
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
240×332
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。