曜日別特売

角2 85

角2 85 - ムトウユニパック角2 85 - ムトウユニパック角2 85 - ムトウユニパック角2 85 - ムトウユニパック角2 85 - ムトウユニパック角2 85 - ムトウユニパック角2 85 - ムトウユニパック角2 85 - ムトウユニパック

濃いめの色味のカラー封筒です。

用途
A4
仕様
中貼
種別
定形外
紙厚(g/m2)
85
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
240×332
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
内容量
1箱(500枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8253566511170406青系
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253604011170422灰色系
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253634711170402黄色系
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253789611170416橙色系
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253820111170412緑系
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253821911170410緑系
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253837711170408灰色系
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253892811170404青系
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253999611170418青系
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
8254007511170426緑系
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
8254084511170414橙色系
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする