曜日別特売
11170414 角2 85 ムトウユニパック 82540845

11170414 角2 85 ムトウユニパック 82540845
11170414 角2 85 ムトウユニパック 82540845
11170414 角2 85 ムトウユニパック 82540845

角2 8511170414

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・用紙色が11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(500枚)
色
オレンジ
用紙色
橙色系
注文コード
82540845
品番
11170414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

濃いめの色味のカラー封筒です。

用途
A4
用紙色
橙色系
仕様
中貼
種別
定形外
色
オレンジ
紙厚(g/m2)
85
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
240×332
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする