曜日別特売

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

(2件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
内容量1セット注文コード82541685品番IR4052-50(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
200mAによる導通チェック機能
スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。
手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。

用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査
注意
※こちらの商品の校正書類はメーカー公式サイトで無料ダウンロードしていただけます。会員登録のうえご利用ください。ホーム>サービス・サポート>my HIOKI
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。
※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。※品番に「(JCSS校正証明書付)」を含む商品は、ISO/IEC 17025に基づき、外部校正機関が定める校正ポイントで校正を実施し、ILAC MRAマークおよびJCSS認定シンボル付校正証明書を添付して出荷いたします。JCSS認定シンボル付校正証明書は、ISO/IEC 17025をはじめ、ISO 9001やIATF 16949などの品質マネジメントシステムにおけるトレーサビリティの要求に対応しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62729249
2025-08-20
用途: 電気設備点検
榊原電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

測定値表示が早く、テンポ良く作業が出来るので作業時間の短縮が出来るのが良い

対象商品 : 62729224
2024-01-10
用途: 電気保安業務で絶縁抵抗の測定など
その他業種

多機能で戸惑うこともありますが、概ね使いやすく信頼の置ける機器だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする