ペン型 交流電圧用 非接触検電器
触れずに確認、電圧を見逃さない!
非接触検知&感度切替で、配線・電気設備の点検をサポート
AC12~1000V/48~1000V 感度切替式
・電線や端子に直接触れることなく、絶縁被覆の上から交流電圧を検知可能
・配線や電気設備の点検・確認作業に便利
・用途に合わせて「高感度」「低感度」の2段階に切り替え可能
・LEDとブザー音で電圧をお知らせ
・目視と音の両方で確認できるため、作業中でも検知状態を把握しやすい
・活線・中性線の識別をサポート
・暗所に便利なLEDライト搭載!配電盤など、照明の届きにくい場所での作業にも便利
・約60gの軽量・コンパクトなペン型!ポケットに収納して持ち運び可能
・CAT III 1000V/CAT IV 600V対応
- 電圧
- 【電圧表示】高電圧表示:赤色LED+高速ブザー,低電圧表示:黄色LED+低速ブザー
- 質量(g)
- 約60
- 電圧(V)
- 【AC電圧範囲】高感度モード:AC12~1000V,低感度モード:AC48~1000V
- 電源
- 単4乾電池×2本
- 測定対象
- AC(交流)電圧
- ライト種類
- ポインティングライト(赤)
- 安全規格
- CAT III 1000V/CAT IV 600V・CE
- 検電
- 非接触式(NCV)
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
検電器/検相器 の新着商品
カテゴリ





















