- 用途
- 電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査
- 定格電圧(V)
- DC50/125/250/500/1000
- 交流電圧(V)
- 420/600
- 直流電圧(V)
- 4.2/42/420/600
- 付属品
- テストリードL9787×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1
- 仕様
- 低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
- オプション
- L9788-10
- 質量(g)
- 440(電池含む、テストリード含まず)
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
- 適合規格
- JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V
- 表示
- 半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 152×92×40
- 連続使用時間(時間)
- 20(メーカー規定の条件にて)
- 機能
- 絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
- 応答時間(秒)
- コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)
- 測定電流
- 200mA以上(6Ω以下のとき)
- 抵抗(MΩ)
- 定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1
- 確度
- ±4%rdg.
- 直流電圧測定
- 4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上
- 交流電圧測定
- 420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示
- 有効最大表示値
- (DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
- 入力抵抗
- 直流・交流電圧:100kΩ以上
- 有効測定範囲
- 【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
- 過負荷保護
- AC660V(10s)
- 定格測定電圧(V/MΩ)
- 【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000