曜日別特売
ヒモC マモルクン 100ホン まもるくん 音声用 引き紐 100本セット 能美防災 82541990

ヒモC マモルクン 100ホン まもるくん 音声用 引き紐 100本セット 能美防災 82541990
ヒモC マモルクン 100ホン まもるくん 音声用 引き紐 100本セット 能美防災 82541990
ヒモC マモルクン 100ホン まもるくん 音声用 引き紐 100本セット 能美防災 82541990

まもるくん 音声用 引き紐 100本セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1セット(100本)
注文コード
82541990
品番
ヒモC マモルクン 100ホン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

取付方法(1)引きひもを本体に取り付ける前に、先端を仲仕結びしてください。(2)引きひもをリング状に持ちます。(3)引きひもをフックに引っ掛けてください。(4)ツマミを引き、結び目をフックに固定します。(5)引きひもを本体の切欠きに通してください。

全長(mm)
820
色
白色系
ひも長(mm)
810
材質(ひも)
ナイロン
つまみ径(Φmm)
Φ12
材質(つまみ)
PC系樹脂またはABS樹脂
入数(本)
100
注意
※引きひもを取り付けるとき、フックが引かれて警報音やテスト音声が鳴ることがあるので注意する。(監視状態の場合)
※引きひもを強く引かない。(引きひもがはずれる、または取付状態によっては本体が落下するおそれがあります。)
※引きひもは本体の切欠きに確実に通す。(ボタンの操作ができなくなるおそれがあります。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする