ブラスト興業
BKフェンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5枚)
材質
PP
注文コード
82542340
品番
BKF-2-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
イベント・工事現場・スペースの区割り等に便利な、軽量プラスチックフェンス。専用パーツも充実しており多様な場面でご使用いただけます。
材質
PP
幅(mm)
1000
質量(kg)
3.2
色
ブルー
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません