曜日別特売
BKF-1-5 BKフェンス ブラスト興業 82542358

BKF-1-5 BKフェンス ブラスト興業 82542358
BKF-1-5 BKフェンス ブラスト興業 82542358

BKフェンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は材質・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5枚)
材質
PP
注文コード
82542358
品番
BKF-1-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

イベント・工事現場・スペースの区割り等に便利な、軽量プラスチックフェンス。専用パーツも充実しており多様な場面でご使用いただけます。

材質
PP
幅(mm)
1000
質量(kg)
3.2
色
グリーン
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする