曜日別特売
CC-20W 半透明ポリ袋 20L 20枚入  CC-20W ケミカルジャパン 82542577

半透明ポリ袋 20L 20枚入 CC-20W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(20枚)
注文コード
82542577
品番
CC-20W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

柔軟性に優れた素材のポリ袋。
中身が見えにくい乳白半透明の袋です。
中身が見えにくいので、家庭ごみ、生ごみにも使いやすいです。

材質
ポリエチレン
寸法(mm)
500×600
満水容量(L)
20
注意
※お子様の手の届かないところで保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする