HC-1198 ベーシスライン ステンレス製注ぎ口付深型ボウル(目盛付) パール金属 82544275

ベーシスライン ステンレス製注ぎ口付深型ボウル(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1個注文コード82544275品番HC-1198
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

混ぜる、量る、注ぐ、下ごしらえがスムーズに。目盛付。注ぎ口付

質量(g)
376
サイズ(cm)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×275×115
材質
ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする