ダック
サービングボウル ムーン ブラック
かわいらしい球状の容器
TGK品番
1-1686-1002
材質
【本体】メラミン【カバー】AS樹脂
容量(L)
0.8
直径×高さ(mm)
190×175
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81952109
85083
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください