日本シーム工業
耐油性VE被覆フレキTグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
1巻(5m)
1巻(10m)
呼び
2
37288
2
46026
37257
1
46089
46085
46024
37987
3
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
82545867
品番
KLV-54TG 乱尺
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております
柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
呼び
2
最小内径(Φmm)
51.3
最大外径(mm)
60.1
曲げ半径(mm)
175
半径(Φmm)
【固定使用】175
色
ライトグレー
対応
耐油性/耐候性/防水