日本シーム工業
耐油性VE被覆フレキTグレー
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております
柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
色
ライトグレー
対応
耐油性/耐候性/防水
全10種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
選択してください
10
12.3
15.8
20.8
26.4
35
40
51.3
63
78
呼び
選択してください
1
2
3
37257
37288
37987
46024
46026
46085
46089
最大外径(mm)
選択してください
15.2
17.8
21.1
26.5
33.2
42
48.1
60.1
72.8
88.7
内容量
1巻(5m)
1巻(10m)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82545831
KLV-70TG 乱尺
1巻(5m)
37288
63
72.8
200
【固定使用】200
¥
15,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82545867
KLV-54TG 乱尺
1巻(10m)
2
51.3
60.1
175
【固定使用】175
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82545980
KLV-10TG 乱尺
1巻(10m)
46026
10
15.2
20
【固定使用】20
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546068
KLV-42TG 乱尺
1巻(10m)
37257
40
48.1
100
【固定使用】100
¥
15,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546077
KLV-28TG 乱尺
1巻(10m)
1
26.4
33.2
70
【固定使用】70
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546147
KLV-12TG 乱尺
1巻(10m)
46089
12.3
17.8
25
【固定使用】25
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546707
KLV-22TG 乱尺
1巻(10m)
46085
20.8
26.5
40
【固定使用】40
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547075
KLV-16TG 乱尺
1巻(10m)
46024
15.8
21.1
35
【固定使用】35
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547091
KLV-36TG 乱尺
1巻(10m)
37987
35
42
80
【固定使用】80
¥
11,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547179
KLV-82TG 乱尺
1巻(5m)
3
78
88.7
250
【固定使用】250
¥
22,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください