日本シーム工業
耐油性VE被覆フレキチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
1巻(10m)
1巻(5m)
呼び
46026
46089
46026
46085
46024
4
37316
37987
3
1
37257
37288
2
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
82545946
品番
KLV-10 乱尺
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております
柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
呼び
46026
最小内径(Φmm)
10
最大外径(mm)
15.2
曲げ半径(mm)
20
半径(Φmm)
【固定使用】20
色
黒
対応
耐油性/耐候性/防水