日本シーム工業
耐油性VE被覆フレキチューブ
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております
柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
色
黒
対応
耐油性/耐候性/防水
全12種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
選択してください
10
12.3
15.8
20.8
26.4
35
40
51.3
63
78
88.9
101.6
呼び
選択してください
1
2
3
4
37257
37288
37316
37987
46024
46026
46085
46089
最大外径(mm)
選択してください
15.2
17.8
21.1
26.5
33.2
42
48.1
60.1
72.8
88.7
97
112.5
内容量
1巻(5m)
1巻(10m)
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82545876
KLV-12 乱尺
1巻(10m)
46089
12.3
17.8
25
【固定使用】25
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82545946
KLV-10 乱尺
1巻(10m)
46026
10
15.2
20
【固定使用】20
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546269
KLV-22 乱尺
1巻(10m)
46085
20.8
26.5
40
【固定使用】40
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546479
KLV-16 乱尺
1巻(10m)
46024
15.8
21.1
35
【固定使用】35
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546619
KLV-104 乱尺
1巻(5m)
4
101.6
112.5
400
【固定使用】400
¥
52,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546716
KLV-92 乱尺
1巻(5m)
37316
88.9
97
300
【固定使用】300
¥
42,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546838
KLV-36 乱尺
1巻(10m)
37987
35
42
80
【固定使用】80
¥
11,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546890
KLV-82 乱尺
1巻(5m)
3
78
88.7
250
【固定使用】250
¥
22,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546987
KLV-28 乱尺
1巻(10m)
1
26.4
33.2
70
【固定使用】70
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547249
KLV-42 乱尺
1巻(10m)
37257
40
48.1
100
【固定使用】100
¥
15,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547581
KLV-70 乱尺
1巻(5m)
37288
63
72.8
200
【固定使用】200
¥
15,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547608
KLV-54 乱尺
1巻(10m)
2
51.3
60.1
175
【固定使用】175
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください