KVP-28 乱尺 耐油耐候性被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82546226

耐油耐候性被覆フレキチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
最小内径(Φmm)26.4
内容量1巻(10m)注文コード82546226品番KVP-28 乱尺
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております
原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています

呼び
1
最小内径(Φmm)
26.4
最大外径(mm)
33.4
曲げ半径(mm)
80
半径(Φmm)
【固定使用】80
色
黒
対応
耐油性/耐候性/防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする