耐油耐候性被覆フレキチューブ

耐油耐候性被覆フレキチューブ - 日本シーム工業

スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております
原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています

色
黒
対応
耐油性/耐候性/防水
全9種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
呼び
最大外径(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82545849KVP-104 乱尺1巻(1m)4101.6114.3400【固定使用】400
¥11,990
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546086KVP-70 乱尺1巻(5m)372886373300【固定使用】300
¥24,250
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546181KVP-16 乱尺1巻(10m)4602415.821.360【固定使用】60
¥6,100
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546226KVP-28 乱尺1巻(10m)126.433.480【固定使用】80
¥13,400
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546400KVP-82 乱尺1巻(5m)37888.9300【固定使用】300
¥31,050
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546531KVP-54 乱尺1巻(10m)251.360.3230【固定使用】230
¥30,300
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546610KVP-22 乱尺1巻(10m)4608520.826.770【固定使用】70
¥7,800
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547118KVP-42 乱尺1巻(10m)372574048.3150【固定使用】150
¥24,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547258KVP-36 乱尺1巻(10m)379873542.2110【固定使用】110
¥17,700
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする