KLV-36TG 乱尺 耐油性VE被覆フレキTグレー 日本シーム工業 82547091

耐油性VE被覆フレキTグレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
呼び37987
内容量1巻(10m)注文コード82547091品番KLV-36TG 乱尺
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております
柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています

呼び
37987
最小内径(Φmm)
35
最大外径(mm)
42
曲げ半径(mm)
80
半径(Φmm)
【固定使用】80
ライトグレー
対応
耐油性/耐候性/防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする