曜日別特売
SPG5AT12RANNNNNN サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武) 82547696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82547696
品番
SPG5AT12RANNNNNN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥702,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
¥669,800

・単結晶サファイア隔膜を採用:耐食性・耐熱性に優れ、高温環境(約125~200℃)でも再現性の高い計測が可能。
・高精度・高速応答:精度はReading基準で約0.25~0.5%、応答も高速でプロセス変動を追従。
・堅牢構造・多彩な形状

用途
・半導体製造装置の真空圧力計測:CVD、エッチング、スパッタリングなどのプロセスチャンバー圧力監視。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする