曜日別特売

サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ - azbil(旧:山武)

・単結晶サファイア隔膜を採用:耐食性・耐熱性に優れ、高温環境(約125~200℃)でも再現性の高い計測が可能。
・高精度・高速応答:精度はReading基準で約0.25~0.5%、応答も高速でプロセス変動を追従。
・堅牢構造・多彩な形状

用途
・半導体製造装置の真空圧力計測:CVD、エッチング、スパッタリングなどのプロセスチャンバー圧力監視。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82547669SPG5AT12RPNNNNNN
¥764,000
¥729,800
¥802,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
82547678SPG5AT10RE010100
¥836,000
¥799,800
¥879,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
82547696SPG5AT12RANNNNNN
¥702,000
¥669,800
¥736,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
82547705SPG5AP12RE010100
¥836,000
¥799,800
¥879,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
82547721SPG5CP21AE050500
¥1,210,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする