曜日別特売
10/1より値下げ!現場を応援
SDSQUJQ-128G-JN3MA SANDISK ウルトラ microSD UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 82548281

 

SDSQUJQ-128G-JN3MA SANDISK ウルトラ microSD UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 82548281
SDSQUJQ-128G-JN3MA SANDISK ウルトラ microSD UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 82548281
SDSQUJQ-128G-JN3MA SANDISK ウルトラ microSD UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 82548281

SANDISK ウルトラ microSD UHS-Iカード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(GB)128
内容量1個注文コード82548281品番SDSQUJQ-128G-JN3MA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)値下げ
¥13,980

高速転送、ハイパフォーマンス、あらゆるコンテンツを保存できる、サンディスク ウルトラ microSDXC UHS-Iカード。
Android スマートフォンやタブレット、デジタルカメラ、ノートパソコンに最適なサンディスク ウルトラ microSD UHSH-Iカードなら、思いどおりにあらゆるコンテンツを保存できます。大容量で、テレビ番組、映画、フルHD動画に加え、音楽、ドキュメント、ゲーム、写真、ポッドキャストなども余裕で保存できます。また、サンディスク Memory Zoneアプリを使えば、お気に入りのコンテンツを自動バックアップして保護できます。最大195 MB/秒の転送速度でコンテンツを高速に移動し、A1アプリパフォーマンスでアプリを高速にロードすることもできます。
・ストレージを拡張:カードを挿入するとAndroid スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、ノートパソコンに大容量ストレージを追加できます。
・大容量:大容量なので、フルHD動画を録画して保存しても、さらに映画、音楽、ゲーム、写真、ポッドキャストも保存できます。
・ファイルを高速転送:カードをサンディスク QuickFlow microSD UHS-I CardUSB-A Readerと併用すると、最大195 MB/秒の読み出し速度を発揮して、コンテンツを高速に転送できます。
・瞬時にアプリをロード: A1 規格に対応するサンディスク ウルトラmicroSDカードはアプリの起動と動作を高速化するよう最適化されています。
・簡単なコンテンツ管理: サンディスク Memory Zone デスクトップまたはAndroid モバイルアプリで、写真やビデオを簡単にバックアップ、整理、転送できます。
・優れた耐久性: 独自のフラッシュ管理技術により、業界をリードする自社製造のNANDを実現。また、カードには10年間の製品保証が付帯します。

容量(GB)
128
質量(g)
0.26
外寸(mm)
約14.99×10.92×1.02
対応
【スピードクラス】V10、UHS-I U1、CLASS10、A1
インターフェース
UHS-I
互換性
幅広いAndroidスマートフォンやタブレット、ノートパソコン(MacOS 10.13以降、Windows 10以降)、デジタルカメラ、その他のmicroSD UHS-I 対応デバイス
読取速度(MB/s)
最大195
注意
※読み出し速度は、社内テストに基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが低下する場合があります。
※フルHD(1920×1080)動画への対応は、ホスト機器、ファイル属性、その他の要因によって変化する場合があります。
※コンテンツ管理には、アプリのダウンロードとインストールが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする