曜日別特売
10/1より値下げ!現場を応援
SDSDXDE-256G-JNJIP SANDISK SD エクストリームプロ SD UHS-Ⅱ V90 SanDisk(サンディスク) 82548335

SANDISK SD エクストリームプロ SD UHS-Ⅱ V90

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(GB)256
内容量1個注文コード82548335品番SDSDXDE-256G-JNJIP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)値下げ
¥139,800

スムーズにシームレスな8K映像を撮影できる、サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-II V90カード。
サンディスク エクストリームプロ SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質のBK動画 録画、鮮明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を最大限に高めることができます。90MB/秒 (V90対応デバイス使用時)の最低持続書き込み速度を維持し、長時間の撮影でもスムーズに撮影できます。また、オフロード時も高速転送機能で大容量ファイルをすばやく移動できるので、中断なくワークフローを進められます。最大310MB/秒の読み出し速度で、カードからすばやくデータをオフロードし、すぐに次の撮影に移ることができます。過酷な条件下でも性能を発揮できるように厳格にテストされており、IP68の防水・防塵に加え、最大6メートル (19.6フィート)の落下にも耐えます。プロフェッショナルグレードのパフォーマンスと耐久性を兼ね備え、どこにいても安心して作業を続けられます。
・プロレベルのパフォーマンスを発揮:最大304MB/秒の書き込み速度で、カメラのバッファを高速にクリアするので、思い出に残るショットも見逃しません。
・長時間撮影: 大容量なので、カードを交換したりデータをオフロードしなくても、30fpsで撮影した8K動画を保存できます。
・ワークフローを加速: 最大310MB/秒の転送速度で、編集プロセスが効率化され、すばやく納品できます。
・撮影現場の頼れるパートナー:過酷な条件やストレスに耐えられるように設計されており、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル(19.6フィート)の高さからの落下にも耐えられるようテストされています。
・重要なデータを復元:Rescue PRO Deluxe データ復旧ソフトウェアは2年間は無料で使用でき、誤って削除、紛失、破損してしまったファイルを復元できます。
・優れた耐久性:無期限製品保証が付帯し、長期間にわたりパフォーマンスを発揮できるので、貴重な思い出も安心して保存できます。

容量(GB)
256
質量(g)
1.67
外寸(mm)
約2.17×23.91×31.92
対応
【スピードクラス】V90、UHS-II U3、CLASS10
インターフェース
UHS-II
保証期間
無期限保証
互換性
幅広いデジタル一眼レフおよびミラーレスカメラ
読取速度(MB/s)
最大310
書込速度(MB/s)
最大304
注意
※読み出し速度、書き込み速度、最低持続書き込み速度は、社内テストに基づきます。パフォーマンスは、ホスト機器、使用状況、その他の要因により異なる場合があります。
※8K(7680×4320)動画への対応は、ホスト機器、ファイル属性、その他の要因によって変化する場合があります。
※社内テストに基づきます。防水、防塵性はIEC規格60529に基づくIP68の等級により管理された実験室条件下で試験しました。製品は使用前に清潔にし、乾燥した状態でお使いください。
※データ復旧ソフトウェアのご使用には登録が必要です。利用条件が適用されます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする