曜日別特売
SDSDXW2-064G-JNJIN SANDISK エクストリームプラス SDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 82548360

SANDISK エクストリームプラス SDXC UHS-Iカード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(GB)64
内容量1個注文コード82548360品番SDSDXW2-064G-JNJIN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

大切な瞬間を逃さない一瞬でオフロード、サンディスク エクストリームプラス SDXC UHS-Iカード。
サンディスク エクストリーム プラス SD UHS-Iカードなら、リアルな4KUHDビデオを録画し、高精細のフルHDのスローモーションで一瞬を捉えることができるので、独自のスタイルを形にしたい写真家やクリエイターに最適です。大容量を備えているので、長時間録画できます。また、最大読み出し速度、最大書き込み速度を発揮して、細部にまでこだわって制作できます。さらに、SANDISK Memory Zone デスクトップアプリを使って、写真やビデオを簡単にバックアップ、整理、転送できます。耐久性を追求して構築、テストされたサンディスクエクストリームプラス SD UHS-Iカードなら、あなたの大切な瞬間を保護できます。
・ビデオスピードクラスU3およびV30に対応し、4K UHDの圧倒的な美しさと、高解像度の鮮明な静止画を捉えることができます。
・最大読み出し速度、最大書き込み速度を発揮するこのUHS-Iカードなら、高速な動きもシームレスに捉えます。
・30 fps (641MB/分)で録画された4K UHDビデオを保存できる大容量で、より長時間録画し保存できます。
・過酷な環境での高負荷な処理や常時使用でも、優れた耐久性を発揮します。
・SANDISK Memory Zone デスクトップアプリを使うと、SDカードスロットを使用する場合でも、カードリーダーを使用する場合でも、簡単にバックアップ、整理、転送できます。
・優れた耐久性で、無期限製品保証が付帯しており、長期間にわたってパフォーマンスを発揮します。

容量(GB)
64
読取速度(MB/s)
最大170
書込速度(MB/s)
最大80
質量(g)
1.67
外寸(mm)
約2.03×23.88×31.75
対応
【スピードクラス】V30、UHS-I U3、CLASS10
インターフェース
UHS-I
保証期間
無期限保証
互換性
デジタル一眼レフカメラ(DSLR)カメラおよびミラーレス(MIL)カメラを含む幅広いデジタルカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、ポータブルオーディオレコーダー
注意
※読み出し速度、書き込み速度は、社内テストに基づきます。ホスト機器のインターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが低下する場合があります。
※フルHD(1920×1080)および4K UHDビデオ(3840×2160)への対応は、ホスト機器、ファイル属性、その他の要因によって変化する場合があります。
※バックアップ・整理・転送には、アプリのダウンロードとインストールが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする