曜日別特売
SDSQXH9-128G-JN3MA SANDISK エクストリーム microSD UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 82548405

 

SDSQXH9-128G-JN3MA SANDISK エクストリーム microSD UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 82548405
SDSQXH9-128G-JN3MA SANDISK エクストリーム microSD UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 82548405
SDSQXH9-128G-JN3MA SANDISK エクストリーム microSD UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 82548405

SANDISK エクストリーム microSD UHS-Iカード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82548405
品番
SDSQXH9-128G-JN3MA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

超高速転送、簡単に保存、サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード。
愛好家やクリエイター向けに作られたサンディスク エクストリームmicroSD UHS-Iカードなら、5Kの主観映像や4K UHDの空撮映像を録画したり、Android デバイス、ノートパソコン、携帯ゲーム機のストレージを拡張したりできます。大容量で、より長時間録画したりデバイスの空き容量を確保したりできます。直観的なSanDisk Memory Zoneアプリで、ファイルを管理・整理できます。このカードはA2規格のパフォーマンスを発揮して、アプリをすばやくロードし、スムーズに実行して、快適なデバイスエクスペリエンスを実現します。過酷な環境にも耐えるよう設計、製造、テストされており、あらゆる撮影データを保護できます。
・UHSスピードクラス3 (U3) およびビデオスピードクラス30(V30)に対応し、驚くほど鮮明な5Kの主観映像を録画し高解像度の静止画を引き出すことができます。
・最大読み出し速度、最大書き込み速度で大切な瞬間を逃さず記録。大容量で、より長時間録画し保存できます。
・耐温度性、耐湿性、防水性、耐衝?性、耐落下性、耐磁性、耐X線性、耐摩耗性を備えています。
・SanDisk Memory Zone デスクトップまたはAndroid モバイルアプリで、写真や動画を簡単にバックアップ、整理、転送できます。
・優れた耐久性で、無期限製品保証が付帯しており、長期間にわたってパフォーマンスを発揮します。

質量(g)
0.26
外寸(mm)
約14.99×10.92×1.02
対応
【スピードクラス】V30、UHS-I U3、CLASS10、A2
インターフェース
UHS-I
保証期間
無期限保証
互換性
様々なアクションカメラ、ドローン、Androidデバイス、携帯ゲーム機、【SDアダプターで使用する場合】デジタル一眼レフカメラ(DSLR)カメラおよびミラーレス(MIL)カメラなど様々なカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、ポータブルオーディオレコーダー
容量(GB)
128
読取速度(MB/s)
最大245
書込速度(MB/s)
最大120
注意
※読み出し速度、書き込み速度は、社内テストに基づきます。ホスト機器のインターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが低下する場合があります。
※フルHD(1920×1080)および4K UHDビデオ(3840×2160)、5K(5120×2880)のサポートについては、ご使用の機器、ファイルサイズ、解像度、圧縮率、ビットレート、撮影内容、その他の状況に依存します。
※バックアップ・整理・転送には、アプリのダウンロードとインストールが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする