サンビー
インボイス登録店対候性ステッカー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82552885
品番
KIPPO-001
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
適格請求書用登録店の告知用に最適です。
トラスコ品番
539-4472
厚さ(mm)
1
取付
粘着シール
縦(mm)
120
横(mm)
120
表示内容
適格請求書発行事業者登録店