グーリング
8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】20
【DCON】6
【DCON】20
【DCON】10
【DCON】16
【DCON】8
【DCON】12
コーナーR(mm)
0.5
0.5
1
0.3
1.5
3
2.5
2
0.8
0.2
4
首下長(mm)
【LH】124
【LH】35
【LH】124
【LH】60
【LH】101
【LH】30
【LH】49
【LH】74
【LH】38
全長(mm)
175
75
175
100
150
86
120
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82555439
品番
8254 20.005
参考基準価格(税別)
¥125,460
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-5876
全長(mm)
175
シャンク径(Φmm)
【DCON】20
首下長(mm)
【LH】124
コーナーR(mm)
0.5
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
コーティング
無処理
切削径(Φmm)
【DC】20
最大切込み(mm)
【APMX】38