8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理

8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 - グーリング8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 - グーリング

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
コーティング
無処理
内容量
1本
全35種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
コーナーR(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825533218254 5.005712-586575【DCON】6【LH】350.5
15,820
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825540488254 20.010712-7364175【DCON】20【LH】1241
125,460
98,980
108,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825542158254 10.003712-5891100【DCON】10【LH】600.3
29,610
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825548368254 20.015712-7371175【DCON】20【LH】1241.5
125,460
98,980
108,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825554398254 20.005712-5876175【DCON】20【LH】1240.5
125,460
98,980
108,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825562368254 16.015712-5869150【DCON】16【LH】1011.5
77,750
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825565078254 10.015712-5883100【DCON】10【LH】601.5
29,610
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825574698254 16.030712-7366150【DCON】16【LH】1013
77,750
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825579418254 16.025712-7363150【DCON】16【LH】1012.5
77,750
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825579688254 20.020712-5868175【DCON】20【LH】1242
125,460
98,980
108,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825581788254 4.010712-586675【DCON】6【LH】301
15,820
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825589668254 10.005712-5862100【DCON】10【LH】600.5
29,610
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825593598254 8.005712-589286【DCON】8【LH】490.5
20,030
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825628508254 12.008712-5886120【DCON】12【LH】740.8
43,630
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825637178254 8.008712-585686【DCON】8【LH】490.8
20,030
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825640318254 6.010712-587475【DCON】6【LH】381
15,820
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825641108254 6.002712-589075【DCON】6【LH】380.2
15,820
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825663168254 20.025712-5888175【DCON】20【LH】1242.5
125,460
98,980
108,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825667278254 5.002712-587575【DCON】6【LH】350.2
15,820
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825670778254 16.040712-5884150【DCON】16【LH】1014
77,750
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825674098254 5.010712-586475【DCON】6【LH】351
15,820
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825675068254 12.015712-5860120【DCON】12【LH】741.5
43,630
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825688798254 12.005712-7369120【DCON】12【LH】740.5
43,630
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825705078254 20.030712-5880175【DCON】20【LH】1243
125,460
98,980
108,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825722668254 12.010712-5877120【DCON】12【LH】741
43,630
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825763788254 12.020712-5863120【DCON】12【LH】742
43,630
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825811908254 6.008712-587175【DCON】6【LH】380.8
15,820
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825820488254 16.005712-5855150【DCON】16【LH】1010.5
77,750
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825821458254 16.010712-7368150【DCON】16【LH】1011
77,750
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825825908254 12.030712-7372120【DCON】12【LH】743
43,630
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825828708254 8.020712-737086【DCON】8【LH】492
20,030
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825842098254 16.020712-5881150【DCON】16【LH】1012
77,750
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825858898254 8.010712-585886【DCON】8【LH】491
20,030
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825878498254 10.008712-7362100【DCON】10【LH】600.8
29,610
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825887078254 10.010712-5867100【DCON】10【LH】601
29,610
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする