代表画像
グーリング
6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
711-2187
注文コード
82557661
品番
6062 7.900
参考基準価格(税別)
¥18,540
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
トラスコ品番
711-2187
全長(mm)
【OAL】79
シャンク長ls(mm)
36
切削径(Φmm)
【DC】7.9
フルート長(mm)
【LCF】41
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
接続径(Φmm)
【DCON】8