曜日別特売

6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理

6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理 - グーリング6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理 - グーリング

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
内容量
1本
全145種類を絞り込む
全長(mm)
145種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825502506062 10.900711-3734【OAL】10245【DC】10.9【LCF】55
¥29,430
¥23,980
¥26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825509866062 9.700711-2172【OAL】8940【DC】9.7【LCF】47
¥20,630
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825513796062 11.110711-2163【OAL】10245【DC】11.11【LCF】55
¥29,430
¥23,980
¥26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825513976062 12.800711-3732【OAL】10745【DC】12.8【LCF】60
¥41,260
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825518516062 6.800711-3723【OAL】7936【DC】6.8【LCF】34
¥18,540
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825519396062 3.300711-3697【OAL】6236【DC】3.3【LCF】20
¥12,530
¥9,898
¥10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
825522466062 4.200711-2160【OAL】6636【DC】4.2【LCF】24
¥13,570
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825523416062 9.800711-2209【OAL】8940【DC】9.8【LCF】47
¥20,630
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825523596062 13.000711-2200【OAL】10745【DC】13【LCF】60
¥41,260
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825526056062 4.700711-2212【OAL】6636【DC】4.7【LCF】24
¥13,570
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825527186062 13.400711-2180【OAL】10745【DC】13.4【LCF】60
¥41,260
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825529196062 5.950711-3742【OAL】6636【DC】5.95【LCF】28
¥13,570
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825531566062 5.160711-3751【OAL】6636【DC】5.16【LCF】28
¥13,570
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825532786062 5.400711-3725【OAL】6636【DC】5.4【LCF】28
¥13,570
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825536106062 15.000711-3708【OAL】11548【DC】15【LCF】65
¥50,090
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825543466062 9.900711-3766【OAL】8940【DC】9.9【LCF】47
¥20,630
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825544956062 3.400711-2183【OAL】6236【DC】3.4【LCF】20
¥12,530
¥9,898
¥10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
825548276062 10.400711-2184【OAL】10245【DC】10.4【LCF】55
¥29,430
¥23,980
¥26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825550466062 11.200711-3754【OAL】10245【DC】11.2【LCF】55
¥29,430
¥23,980
¥26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825550896062 4.500711-3745【OAL】6636【DC】4.5【LCF】24
¥13,570
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825555096062 14.000711-3702【OAL】10745【DC】14【LCF】60
¥41,260
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825555456062 7.800711-2167【OAL】7936【DC】7.8【LCF】41
¥18,540
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825556496062 8.100711-3761【OAL】8940【DC】8.1【LCF】47
¥20,630
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825556676062 16.000711-3770【OAL】11548【DC】16【LCF】65
¥50,090
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825557806062 12.900711-3768【OAL】10745【DC】12.9【LCF】60
¥41,260
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825559386062 12.700711-2189【OAL】10745【DC】12.7【LCF】60
¥41,260
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825562706062 5.200711-3729【OAL】6636【DC】5.2【LCF】28
¥13,570
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825562976062 7.300711-3756【OAL】7936【DC】7.3【LCF】41
¥18,540
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825566386062 20.000711-2168【OAL】13150【DC】20【LCF】79
¥88,330
¥69,980
¥76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825567786062 6.350711-3694【OAL】7936【DC】6.35【LCF】34
¥18,540
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825569006062 4.000711-2207【OAL】6636【DC】4【LCF】24
¥13,570
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825572256062 10.000711-2166【OAL】8940【DC】10【LCF】47
¥20,630
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825575666062 8.200711-2150【OAL】8940【DC】8.2【LCF】47
¥20,630
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825576616062 7.900711-2187【OAL】7936【DC】7.9【LCF】41
¥18,540
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825577156062 9.500711-2193【OAL】8940【DC】9.5【LCF】47
¥20,630
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825581086062 4.370711-2197【OAL】6636【DC】4.37【LCF】24
¥13,570
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825582756062 8.700711-3759【OAL】8940【DC】8.7【LCF】47
¥20,630
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825583276062 7.700711-3764【OAL】7936【DC】7.7【LCF】41
¥18,540
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825588266062 6.700711-3721【OAL】7936【DC】6.7【LCF】34
¥18,540
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825601906062 13.800711-2147【OAL】10745【DC】13.8【LCF】60
¥41,260
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825602876062 10.320711-2148【OAL】10245【DC】10.32【LCF】55
¥29,430
¥23,980
¥26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825605766062 3.200711-3763【OAL】6236【DC】3.2【LCF】20
¥12,530
¥9,898
¥10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
825612066062 7.540711-3718【OAL】79367.54【LCF】41
¥18,540
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825620806062 17.000711-3758【OAL】12348【DC】17【LCF】73
¥80,680
¥63,980
¥70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825621076062 7.200711-3700【OAL】7936【DC】7.2【LCF】41
¥18,540
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825621686062 4.800711-2213【OAL】6636【DC】4.8【LCF】28
¥13,570
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825623086062 16.500711-3711【OAL】12348【DC】16.5【LCF】73
¥80,680
¥63,980
¥70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825632366062 9.200711-2178【OAL】8940【DC】9.2【LCF】47
¥20,630
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825634106062 13.700711-3733【OAL】10745【DC】13.7【LCF】60
¥41,260
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825636116062 9.000711-2144【OAL】8940【DC】9【LCF】47
¥20,630
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする