曜日別特売
6829 1.203 6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U グーリング 82557959

 

6829 1.203 6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U グーリング 82557959
6829 1.203 6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U グーリング 82557959

6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】4
首下長(mm)【LH】12.3
刃数(ZEFP)4
内容量1本注文コード82557959品番6829 1.203
参考基準価格(税別)¥20,940販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ロングネックの高精度小径エンドミルです。
内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。

用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
711-4739
刃数
(ZEFP)4
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
首下長(mm)
【LH】12.3
切削径(Φmm)
【DC】1.2
材質
超硬
コーティング
Perroxコート
使用可能長さ(mm)
【LU】6
最大切込み(mm)
【APMX】1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする