グーリング
6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U
ロングネックの高精度小径エンドミルです。
内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。
材質
超硬
コーティング
Perroxコート
内容量
1本
全9種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
【DCON】6
首下長(mm)
選択してください
【LH】8.9
【LH】9
【LH】9.5
【LH】9.7
【LH】11.1
【LH】12.3
【LH】16.7
【LH】17.1
刃数
(ZEFP)3
(ZEFP)4
トラスコ品番
選択してください
711-3235
711-4708
711-4709
711-4712
711-4713
711-4716
711-4726
711-4739
711-4750
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82552761
6829 2.002
711-3235
(ZEFP)4
【DCON】6
【LH】16.7
【DC】2
¥
19,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82557959
6829 1.203
711-4739
(ZEFP)4
【DCON】4
【LH】12.3
【DC】1.2
¥
20,940
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82558029
6829 0.301
711-4726
(ZEFP)3
【DCON】4
【LH】9
【DC】0.3
¥
17,270
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82560698
6829 0.402
711-4708
(ZEFP)4
【DCON】4
【LH】9.5
【DC】0.4
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82569186
6829 0.803
711-4713
(ZEFP)4
【DCON】4
【LH】11.1
【DC】0.8
¥
20,570
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82577586
6829 0.501
711-4716
(ZEFP)4
【DCON】4
【LH】9
【DC】0.5
¥
17,270
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582170
6829 0.601
711-4712
(ZEFP)4
【DCON】4
【LH】8.9
0.6
¥
17,270
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582687
6829 2.502
711-4750
(ZEFP)4
【DCON】6
【LH】17.1
2.5
¥
19,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82586248
6829 0.203
711-4709
(ZEFP)3
【DCON】4
【LH】9.7
【DC】0.2
¥
20,570
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください