曜日別特売
6062 8.700 6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理 グーリング 82558275

代表画像

6062 8.700 6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理 グーリング 82558275
6062 8.700 6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理 グーリング 82558275

6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など145種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
711-3759
注文コード
82558275
品番
6062 8.700
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
トラスコ品番
711-3759
全長(mm)
【OAL】89
シャンク長ls(mm)
40
切削径(Φmm)
【DC】8.7
フルート長(mm)
【LCF】47
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
接続径(Φmm)
【DCON】10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする