曜日別特売
8254 8.005 8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82559359

 

8254 8.005 8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82559359
8254 8.005 8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82559359

8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】8
コーナーR(mm)0.5
首下長(mm)【LH】49
全長(mm)86
内容量1本注文コード82559359品番8254 8.005
参考基準価格(税別)¥20,030販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-5892
全長(mm)
86
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
首下長(mm)
【LH】49
コーナーR(mm)
0.5
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
コーティング
無処理
切削径(Φmm)
【DC】8
最大切込み(mm)
【APMX】19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする