曜日別特売
6936 5.000 6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理 グーリング 82561949

 

6936 5.000 6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理 グーリング 82561949
6936 5.000 6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理 グーリング 82561949

6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】6
首下長(mm)【LH】21
トラスコ品番711-6379
内容量1本注文コード82561949品番6936 5.000
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-6379
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
首下長(mm)
【LH】21
切削径(Φmm)
【DC】5
使用可能長さ(mm)
【LU】17.5
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
コーティング
無処理
コーナーチャンファー
30°
最大切込み(mm)
【APMX】16
寸法CHW(mm)
0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする