曜日別特売

6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理

6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理 - グーリング6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理 - グーリング

アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
コーティング
無処理
コーナーチャンファー
30°
内容量
1本
全6種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
切削径(Φmm)
使用可能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825565866936 2.000711-6387【DCON】6【LH】19【DC】2【LU】13.7
8,780
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
825619496936 5.000711-6379【DCON】6【LH】21【DC】5【LU】17.5
12,650
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825726686936 8.000711-6386【DCON】8【LH】27【DC】8【LU】27
18,850
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825790656936 10.000711-6388【DCON】10【LH】33【DC】10【LU】33
27,810
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825839476936 1.500711-6385【DCON】6【LH】15.061.5【LU】9.7
8,330
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
825845956936 3.000711-6384【DCON】6【LH】19【DC】3【LU】15.7
9,020
7,198
7,918(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする