6062 17.000 6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理 グーリング 82562080

代表画像

6062 17.000 6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理 グーリング 82562080
6062 17.000 6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理 グーリング 82562080

6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
711-3758
注文コード
82562080
品番
6062 17.000
参考基準価格(税別)¥80,680販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
トラスコ品番
711-3758
全長(mm)
【OAL】123
シャンク長ls(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】17
フルート長(mm)
【LCF】73
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
接続径(Φmm)
【DCON】18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする