8230 1.000 8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 グーリング 82562317

 

8230 1.000 8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 グーリング 82562317
8230 1.000 8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 グーリング 82562317

8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理8230 1.000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】4
首下長(mm)【LH】5
全長(mm)50
首径dn(Φmm)0.92
内容量1本注文コード82562317品番8230 1.000
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-1149
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
首下長(mm)
【LH】5
首径dn(Φmm)
0.92
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
切削径(Φmm)
【DC】1
最大切込み(mm)
【APMX】2.5
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする