8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理

8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 - グーリング8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 - グーリング

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
内容量
1本
全16種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
全長(mm)
首径dn(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
首径dn(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825532608230 3.000709-114657【DCON】6【LH】152.85
¥10,250
¥7,998
¥8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
825550718230 9.500709-115172【DCON】10【LH】309.2
¥19,170
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825570158230 2.000709-115257【DCON】6【LH】101.85
¥10,250
¥7,998
¥8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
825574608230 6.000709-114557【DCON】6【LH】205.7
¥10,250
¥7,998
¥8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
825580908230 2.500709-115757【DCON】6【LH】12.52.35
¥10,250
¥7,998
¥8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
825595518230 8.000709-113663【DCON】8【LH】267.7
¥12,930
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825607258230 4.000709-114057【DCON】6【LH】183.8
¥10,250
¥7,998
¥8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
825612408230 25.000709-1144121【DCON】25【LH】6324
¥125,780
¥99,980
¥109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825623178230 1.000709-114950【DCON】4【LH】50.92
¥9,750
¥7,698
¥8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
825651518230 20.000709-1137104【DCON】20【LH】5219.5
¥81,320
¥64,980
¥71,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825663258230 10.000709-113872【DCON】10【LH】309.5
¥19,170
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825665878230 5.000709-114257【DCON】6【LH】184.8
¥10,250
¥7,998
¥8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
825677418230 5.500709-115857【DCON】6【LH】205.3
¥10,250
¥7,998
¥8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
825802898230 14.000709-114783【DCON】14【LH】3613.5
¥36,770
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825807098230 12.000709-114883【DCON】12【LH】3611.5
¥28,270
¥22,980
¥25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825868518230 1.500709-113950【DCON】4【LH】7.51.4
¥9,750
¥7,698
¥8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする