8230 20.000 8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 グーリング 82565151

 

8230 20.000 8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 グーリング 82565151
8230 20.000 8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 グーリング 82565151

8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】20
首下長(mm)【LH】52
全長(mm)104
首径dn(Φmm)19.5
内容量1本注文コード82565151品番8230 20.000
参考基準価格(税別)¥81,320販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-1137
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
【DCON】20
首下長(mm)
【LH】52
首径dn(Φmm)
19.5
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
切削径(Φmm)
【DC】20
最大切込み(mm)
【APMX】38
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする