8240 9.500 8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82566429

 

8240 9.500 8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82566429
8240 9.500 8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82566429

8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理8240 9.500

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】10
首下長(mm)【LH】60
全長(mm)100
トラスコ品番712-5809
内容量1本注文コード82566429品番8240 9.500
参考基準価格(税別)¥27,960販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-5809
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
【DCON】10
首下長(mm)
【LH】60
切削径(Φmm)
【DC】9.5
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
最大切込み(mm)
【APMX】22
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.09

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする