8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理

8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 - グーリング8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 - グーリング

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
内容量
1本
全8種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825504968240 12.000712-5812120【DCON】12【LH】74【DC】12
¥41,230
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825541978240 6.000712-579075【DCON】6【LH】38【DC】6
¥14,940
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825664298240 9.500712-5809100【DCON】10【LH】60【DC】9.5
¥27,960
¥22,980
¥25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825690718240 20.000712-5803175【DCON】20【LH】124【DC】20
¥118,530
¥93,980
¥103,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825826088240 14.000712-5800150【DCON】14【LH】10414
¥53,600
¥42,980
¥47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825860118240 16.000712-5792150【DCON】16【LH】101【DC】16
¥73,450
¥57,980
¥63,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825865718240 5.000712-581175【DCON】6【LH】35【DC】5
¥14,940
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825872108240 11.500712-5806120【DCON】12【LH】74【DC】11.5
¥41,230
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする