グーリング
超硬ドリル7×D用 FIREコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
【OAL】204
【OAL】116
【OAL】244
【OAL】204
【OAL】139
【OAL】155
【OAL】182
【OAL】163
【OAL】223
トラスコ品番
234-6523
234-6522
233-7368
234-5984
234-5389
234-4850
234-6523
234-6528
234-5931
234-5890
233-7346
234-0521
234-5317
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82570078
品番
5512 15.000
参考基準価格(税別)
¥125,190
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
234-6523
全長(mm)
【OAL】204
シャンク長(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】15
フルート長(mm)
【LCF】152
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
コーティング
FIREコート
給油方式
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
【DCON】16